Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stausack/Staupolster, aus Kraftpapier, Außen-LxB 1200 x 850 mm, VE 40 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stausack/Staupolster
Stausack/Staupolster
Artikel-Nr.:
     103-699590
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     699590
EAN/GTIN:
     4251924719646
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Staupolstersäcke
kraftpapier braun
staupolstersäcke
Stausack/Staupolster, aus Kraftpapier, Außen-LxB 1200 x 850 mm, VE 40 Stk.

Schnelles Befüllen mit Druckluft, spart Zeit beim Be- und Entladen. Platzsparende Lagerung im ungefüllten Zustand.

Unsere preiswerten Stausäcke verhindern zuverlässig das Verrutschen oder Umkippen der Fracht während des Transports im Container, Zugwaggon oder LKW. Für jede Ladungsart geeignet. Aus 1-lagigem Kraftpapier, Innensack aus PE-Folie (300 µm).
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
850 mm
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Palettenmenge:
8 VE
Produkttyp:
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 699590 49 (staupa02), Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stausack, Stausäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 9,98525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 482,30*
€ 573,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 464,39*
€ 552,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 460,41*
€ 547,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 424,29*
€ 504,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 414,93*
€ 493,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 399,41*
€ 475,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.