Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelpackdecke, zum Sichern großer Güter, VE 5 Stk, LxB 1500 x 2000 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Möbelpackdecke
Möbelpackdecke
Artikel-Nr.:
     103-699548
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     MD
EAN/GTIN:
     4260069664810
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Möbelpackdecke, zum Sichern großer Güter, VE 5 Stk, LxB 1500 x 2000 mm.

Nähwirkqualität, vierseitig eingefasst. Material: 63% Synthetikfasern, 37% Baumwolle, 330 g/m².

Das starke Material aus Synthetik- und Baumwollfasern bietet den richtigen Stoßschutz beim Transport von Möbeln, Maschinen und größeren empfindlichen Gegenständen. Das ideale Hilfsmittel für einen reibungslosen Umzug!
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
2000 mm
Kennfarbe:
bunt
Material:
Synthetikfasern, Baumwolle
Palettenmenge:
45 VE
Produkttyp:
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe: Möbeldecken, Packdecke, Umzugsdecken, gepäcknetz 30 x 150 cm, autonetz, 699548 49 (MD), Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Möbelpackdecken, Packdecken, Umzugsdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,27*
€ 31,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.