Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelpackdecke, zum Sichern großer Güter, VE 5 Stk, LxB 1500 x 2500 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Möbelpackdecke
Möbelpackdecke
Artikel-Nr.:
     103-699545
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     MD2
EAN/GTIN:
     4251924712005
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Möbelpackdecke, zum Sichern großer Güter, VE 5 Stk, LxB 1500 x 2500 mm.

Nähwirkqualität, vierseitig eingefasst. Material: 63% Synthetikfasern, 37% Baumwolle, 330 g/m².

Das starke Material aus Synthetik- und Baumwollfasern bietet den richtigen Stoßschutz beim Transport von Möbeln, Maschinen und größeren empfindlichen Gegenständen. Das ideale Hilfsmittel für einen reibungslosen Umzug!
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
2500 mm
Material:
Synthetikfasern, Baumwolle
Palettenmenge:
40 VE
Produkttyp:
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe: Möbeldecken, Packdecke, Umzugsdecken, autonetz, ratioform, 699545 49 (MD2), Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Möbelpackdecken, Packdecken, Umzugsdecke, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,91*
€ 36,78
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,60*
€ 36,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.