Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel, aus Vollpappe, VE 25 Stk, Schenkelmaße 100 x 100 mm, Länge 800 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzwinkel
Artikel-Nr.:
     103-699533
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KL80-100
EAN/GTIN:
     4251924710308
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzwinkel, aus Vollpappe, VE 25 Stk, Schenkelmaße 100 x 100 mm, Länge 800 mm.

Formstabil durch 8 mm Stärke. Optimal für kleine Verpackungseinheiten und weichere Ladungen.

Enorm stabiler Kantenschutz, der die Palette zusätzlich in sich stabilisiert. Weil sich dadurch mehrere Ladeeinheiten bündeln lassen, kann die Zahl der Zurrgurte bzw. Lashbänder reduziert werden. Die kostengünstige zusätzliche Ladungssicherung - insbesondere für den Einwegversand. Überaus robust sowie für beliebige Bandbreiten bestens geeignet. Die äußerst große Auflagefläche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Druckpunkt und Vorspannkräften. Unsere Kantenschutzwinkel fangen Stöße ab und verhindern das Einschneiden von z.B. Spanngurten oder Umreifungsbändern - die Ladung ist gegen Verrutschen gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Länge:
800 mm
Materialstärke:
8 mm
Schenkellänge:
100x100 mm
Farbe:
braun
Palettenmenge:
24 VE
Produkttyp:
Kantenschutzleisten
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, ratioform kantenschutzecke, eckenschoner, kantenschutzwinkel länge 800 mm, 699533 49 (KL80-100), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 22 Stück (ab € 2,96046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,68*
€ 101,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 82,20*
€ 97,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,87*
€ 91,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.