Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Lashing-System, 4000 daN, 1 Vertikalband, 2 Horizontalbänder, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Container-Lashing-System
Container-Lashing-System
Container-Lashing-System
Artikel-Nr.:
     103-699458
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     CLS2
EAN/GTIN:
     4251924704437
Suchbegriffe:
Lashband
Container-Lashing-System, 4000 daN, 1 Vertikalband, 2 Horizontalbänder, VE 2 Stk.

Leicht, stoßabsorbierend und unter allen klimatischen Bedingungen einsetzbar. Schnell, einfach und zeitsparend anwendbar. Stufenlos verstellbar. Zertifizierte, hohe Systemfestigkeit in Kombination mit den passenden Verschlüssen.

Vorkonfektioniertes Rückhaltesystem für eine zeitsparende und verlässliche Ladungssicherung im Container. So kommt die Ware unversehrt am Zielort an und die Verletzungsgefahr beim Be- und Entladen wird minimiert. Die hochwertigen Gurtbänder sind sehr reißfest, besitzen ein ausgezeichnetes Rückstellverhalten und haben mit <4% eine geringe Dehnung. Sie halten die Ladung an Ort und Stelle, fixieren sie rückwärtig und dienen als direkte Absicherung vor der Containertür. Für den einmaligen Einsatz nutzbar. Das Lashing-System besteht aus einem vertikalen Band mit einem Spitzhaken an jeder Seite und höhenverstellbaren Querbändern. Das vertikale Band wird mit den Spitzhaken oben und unten im Container fixiert. Die horizontalen Bänder daran werden mittels Doppelstegverschlüssen mit ihren Gegenstücken auf der anderen Containerseite verbunden. Hinweis: Sie benötigen insgesamt 2 Systeme (eines für jede Seite im Container). Bitte bestellen Sie zusätzlich so viele Doppelstegverschlüsse, wie Querbänder im Lashing-System sind.
Weitere Informationen:
Länge:
2600 mm
Belastbarkeit:
4000 kg
Ausführung Zurrgurte:
1 Vertikalband, 2 Horizontalbänder
Kennfarbe:
orange
Material:
Polyester
Palettenmenge:
195 VE
Weitere Suchbegriffe: 699458 49 (CLS2), Gurt, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,69*
€ 73,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,63*
€ 72,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.