Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Karton, für 3 - 8 breite Ordner mit Deckel, Innenmaße 690 x 300 x 320 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Artikel-Nr.:
     103-699265
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     799-8
EAN/GTIN:
     4260069661383
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
Ordner-Karton, für 3 - 8 breite Ordner mit Deckel, Innenmaße 690 x 300 x 320 mm, ab 5 Stk.

2-teilig mit abnehmbarem Stülpdeckel. Frontseite abklappbar, seitliche Tragegriffe. Ideal zum Stapeln und zum Einlagern.

Stabile Kartons zum Transport und zur Archivierung von bis zu 8 breiten oder 13 schmalen Ordnern.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
690 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
320 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
mit Deckel
Produkttyp:
Ordnerkartons
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, aktenkarton 2-wellig, ratioform aktenkarton, ordner versandboxen braun, 699265 49 (799-8), Archivbox, Archivboxen, Archivschachteln, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordner-Karton, Ordnerkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.