| |
|
| Artikel-Nr.: 103-699074 Herst.-Nr.: FLK12SC EAN/GTIN: 8057711830466 |
| |
|
| | |
| Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 409 x 300 x 383 mm, für 12 Flaschen.
Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmesser. Flache, platzsparende Anlieferung. Mit Post-/DHL-Zulassung: geprüfte Transport-Stabilität für einen bruchsicheren Warenversand.
Stabile Versandkartons für Wein-/Sektflaschen. Dank der soliden Standard-Kartoneinlage ist jede Flasche für sich und zusätzlich durch den Umkarton geschützt. Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 409 mm | Innenbreite: | 300 mm | Innenhöhe: | 383 mm | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Anzahl Flaschen: | 12 Stück | Palettenmenge: | 24 VE | Produkttyp: | Flaschenversandkartons | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Verpackung, Flaschenkarton, Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, flaschen-karton 12 flaschen, flaschen karton, flaschenkarton ratioform, 699074 49 (FLK12SC), Flaschenkartons, Flaschenverpackungen, Flaschenversandkarton, Flaschenversandkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Lebensmittelkarton, Lebensmittelkartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Weinflaschenkarton, Weinflaschenkartons, Weinflaschenverpackung, Weinflaschenverpackungen, Weinkartonagen, Weinkartons, Weinverpackungen |
| | |
| |