Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Luftpolsterbeutel, mit Selbstklebung, LxB 200 x 200 mm, VE 400 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Luftpolsterbeutel
ESD-Luftpolsterbeutel
ESD-Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698603
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     lpba16
EAN/GTIN:
     4251924711657
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
ESD-Luftpolsterbeutel, mit Selbstklebung, LxB 200 x 200 mm, VE 400 Stk.

Recycelbar und antistatisch. Produkte schnell und einfach verpackt. Hält Feuchtigkeit und Wärme ab. Staubschutz.

Reißfester und besonders schützender, elektrostatisch ableitender Luftpolsterbeutel mit praktischem Selbstklebeverschluss. Optimal zum Polstern, Einwickeln und für den sachgemäßen Versand von unempfindlichen elektronischen Bauteilen. Zum Schutz vor Schäden, die durch elektrostatische Entladung hervorgerufen werden können.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
rosa
Produkttyp:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 200 x 300x0,1 mm, esd polstertasche, esd-luftpolsterbeutel 200mm, 698603 49 (lpba16), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,39443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,12*
€ 234,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,43*
€ 230,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,43*
€ 215,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,92*
€ 203,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,77*
€ 187,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.