Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Luftpolsterbeutel, mit Verschlusslasche, LxB 200 x 130 mm, VE 250 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Luftpolsterbeutel
ESD-Luftpolsterbeutel
ESD-Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698573
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     lpba40
EAN/GTIN:
     4251924711718
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
ESD-Luftpolsterbeutel, mit Verschlusslasche, LxB 200 x 130 mm, VE 250 Stk.

Flexibel verschließbar. Staubschutz. Sonderservice: andere Größen, stärkere Qualitäten oder auch als Schlauchfolie auf Rollen lieferbar.

Reißfester und besonders schützender, elektrostatisch ableitender Luftpolsterbeutel aus elastischer, transparenter PE-Luftpolsterfolie. Der optimale Schutz vor statischer Aufladung. Gleichzeitig dient der Beutel als Zwischenlage und Wärmeschutz für zum Beispiel elektronische Produkte, Haushaltsgeräte, Werkzeuge und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Verschlusslasche
Länge:
200 mm
Breite:
130 mm
Materialstärke:
120 µm
Farbe:
rosa
Produkttyp:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, esd-luftpolsterbeutel 200mm, esd polstertasche, ratioform luftpolsterbeutel, 698573 49 (lpba40), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,21044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,53*
€ 82,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.