Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Luftpolsterbeutel, mit Verschlusslasche, LxB 400 x 300 mm, VE 150 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Luftpolsterbeutel
ESD-Luftpolsterbeutel
ESD-Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698558
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     lpba120
EAN/GTIN:
     4251924711626
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
ESD-Luftpolsterbeutel, mit Verschlusslasche, LxB 400 x 300 mm, VE 150 Stk.

Flexibel verschließbar. Staubschutz. Sonderservice: andere Größen, stärkere Qualitäten oder auch als Schlauchfolie auf Rollen lieferbar.

Reißfester und besonders schützender, elektrostatisch ableitender Luftpolsterbeutel aus elastischer, transparenter PE-Luftpolsterfolie. Der optimale Schutz vor statischer Aufladung. Gleichzeitig dient der Beutel als Zwischenlage und Wärmeschutz für zum Beispiel elektronische Produkte, Haushaltsgeräte, Werkzeuge und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Verschlusslasche
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
120 µm
Farbe:
rosa
Produkttyp:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 300x400mm, esd polstertasche, pe-beutel 40 cm, 698558 49 (lpba120), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,75647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,42*
€ 171,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,54*
€ 169,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,79*
€ 159,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,04*
€ 148,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,47*
€ 135,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.