Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 200 x 130 mm, ab 4 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ESD-Flachbeutel
ESD-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698533
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PB6
EAN/GTIN:
     8057714365361
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
ESD-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 200 x 130 mm, ab 4 VE.

Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (D), Recyclingsymbol und LOT-Nr. Verschweißbar. Recycelbar.

Elektrostatisch ableitende Verpackungsbeutel zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Güter. Ideal zur fachgerechten Verpackung von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich und als Staubschutz geeignet. Speziell für den Versand von elektronisch empfindlichen Bauteilen oder von Produkten mit hohem Eigenschutz vorgesehen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
200 mm
Breite:
130 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
100 VE
Produkttyp:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 100my 130x200mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 698533 49 (PB6), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.