Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 400 x 300 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Flachbeutel
ESD-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698521
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PB4
EAN/GTIN:
     8057714365347
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
ESD-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 400 x 300 mm.

Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (D), Recyclingsymbol und LOT-Nr. Verschweißbar. Recycelbar.

Elektrostatisch ableitende Verpackungsbeutel zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Güter. Ideal zur fachgerechten Verpackung von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich und als Staubschutz geeignet. Speziell für den Versand von elektronisch empfindlichen Bauteilen oder von Produkten mit hohem Eigenschutz vorgesehen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
rosa
Produkttyp:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 100µ 30x40cm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 698521 49 (PB4), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,82*
€ 68,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,89*
€ 52,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.