Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 250 x 200 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ESD-Flachbeutel
ESD-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698515
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PB2
EAN/GTIN:
     8057714365323
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
ESD-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 250 x 200 mm, ab 2 VE.

Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (D), Recyclingsymbol und LOT-Nr. Verschweißbar. Recycelbar.

Elektrostatisch ableitende Verpackungsbeutel zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Güter. Ideal zur fachgerechten Verpackung von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich und als Staubschutz geeignet. Speziell für den Versand von elektronisch empfindlichen Bauteilen oder von Produkten mit hohem Eigenschutz vorgesehen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
250 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
rosa
Produkttyp:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 200 x 250 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 698515 49 (PB2), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1948* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.