Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 60 µm, VE 100 Stk, LxB 225 x 150 mm, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ESD-Druckverschlussbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698429
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB150A
EAN/GTIN:
     8057711836109
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 60 µm, VE 100 Stk, LxB 225 x 150 mm, ab 3 VE.

Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (D), Recyclingsymbol und LOT-Nr. Wiederverschließbar durch Druckverschluss. Verschweißbar. Recycelbar.

Elektrostatisch ableitender Verpackungsbeutel zur fachgerechten Verpackung von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich. Mit praktischem Druckverschluss. Speziell als Staubschutz und zum Versand von elektronisch unempfindlichen Bauteilen oder von Produkten mit hohem Eigenschutz geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
150 mm
Länge:
225 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
200 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 150 x 225mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel ratioform, 698429 49 (DB150A), Folienbeutel, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1607* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.