Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Profile, mehrlagig, Baseline, VE 288 Stk, Platten.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Profile
Wellpapp-Profile
Wellpapp-Profile
Artikel-Nr.:
     103-698412
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     wp-base
EAN/GTIN:
     4251924725951
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Wellpapp-Profile, mehrlagig, Baseline, VE 288 Stk, Platten.

Zum Schutz der sensiblen Eckbereiche Ihrer Produkte. Ideal kombinierbar mit Wellpapp-Polstern mit L-Profil. Durch unterschiedliche Profil-Formen variabel zum Füllen von Hohlräumen, Polstern, Fixieren oder als effektiver Ecken-/Kantenschutz einsetzbar. Die nachhaltige Einmateriallösung besteht aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen und kann im Altpapier entsorgt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Material:
Wellpappe
Ausführung:
Platte
Farbe:
braun
Produkttyp:
Kantenschutzprofile
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, ratioform kantenschutzecke, wellpappe, terra, 698412 49 (wp-base), Kantenschutz, Kantenschutzprofile, Kantenschutz-Unterlage, Kantenschutz-Unterlagen, Ladungssicherung, Ladungssicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 288 Stück (ab € 0,22483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,54*
€ 99,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,00*
€ 97,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,95*
€ 95,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,64*
€ 88,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.