Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste, aus Vollpappe, Schenkelmaße 60 x 60 mm, Länge 900 mm, VE 30 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzleiste
Kantenschutzleiste
Artikel-Nr.:
     103-698273
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KL90-60
EAN/GTIN:
     8057714362193
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutzleisten verpackung 900 ...
Kantenschutzleiste, aus Vollpappe, Schenkelmaße 60 x 60 mm, Länge 900 mm, VE 30 Stk.

Robust, stabil und problemlos kürzbar. Optimal bei mehrmaligen Verladungen.

Professionelle Kantenschutzleisten in verschiedenen Größen, mit und ohne Selbstklebung, auch in weißer Farbe. Die besonders nachhaltige Alternative zu Kantenschutz aus Kunststoff bzw. Kunststoffschaumpolstern. Ideal zum Schutz vor Stößen und Kratzern bei Transport und Lagerung von Paletten sowie Kartonagen. Als Vollprofile für gerade Kanten oder mit Einkerbungen für gebogene bzw. eckige Kanten.
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Länge:
900 mm
Materialstärke:
3 mm
Schenkellänge:
60x60 mm
Farbe:
braun
Palettenmenge:
45 VE
Produkttyp:
Kantenschutzleisten
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutz karton, terra, 698273 49 (KL90-60), Kantenschutzecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Schutzprofil, Schutzprofile, Transportschutz, Verpackungsmittel, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.