| |
|
| Artikel-Nr.: 103-698261 Herst.-Nr.: KL80-80 EAN/GTIN: 8057714362155 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzleiste, aus Vollpappe, Schenkelmaße 80 x 80 mm, Länge 800 mm, VE 30 Stk.
Robust, stabil und problemlos kürzbar. Optimal bei mehrmaligen Verladungen.
Professionelle Kantenschutzleisten in verschiedenen Größen, mit und ohne Selbstklebung, auch in weißer Farbe. Die besonders nachhaltige Alternative zu Kantenschutz aus Kunststoff bzw. Kunststoffschaumpolstern. Ideal zum Schutz vor Stößen und Kratzern bei Transport und Lagerung von Paletten sowie Kartonagen. Als Vollprofile für gerade Kanten oder mit Einkerbungen für gebogene bzw. eckige Kanten. Weitere Informationen: | | Material: | Vollpappe | Länge: | 800 mm | Materialstärke: | 7 mm | Schenkellänge: | 80x80 mm | Farbe: | braun | Palettenmenge: | 25 VE | Produkttyp: | Kantenschutzleisten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutzleisten 80cm, terra, 698261 49 (KL80-80), Kantenschutzecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Schutzprofil, Schutzprofile, Transportschutz, Verpackungsmittel, Versandmaterial, Versandmaterialien |
| | |
| |