Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 1600 x 800 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm
PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm
PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-697928
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B800
EAN/GTIN:
     8057711834716
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 1600 x 800 mm.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
1600 mm
Breite:
800 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
40 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50µ, pe-beutel, pe-beutel 80 cm, 697928 49 (B800), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,79*
€ 113,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,38*
€ 106,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.