Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 800 x 600 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm
PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm
PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-697916
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B600
EAN/GTIN:
     8057711834594
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
PE-Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 800 x 600 mm.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
110 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 600x800mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, 697916 49 (B600), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.