Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 520 x 350 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Flachbeutel, 50 µm
Flachbeutel, 50 µm
Flachbeutel, 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-697898
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B350
EAN/GTIN:
     8057711834426
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 520 x 350 mm, ab 2 VE.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
350 mm
Länge:
520 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
250 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50µ, pe-beutel, ldpe-beutel 100 stück, 697898 49 (B350), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0984* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.