Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, Stärke 25 µm, LDPE, LxB 1000 x 600 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, Stärke 25 µm
Flachbeutel, Stärke 25 µm
Artikel-Nr.:
     103-697860
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B601-0
EAN/GTIN:
     8057711834624
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, Stärke 25 µm, LDPE, LxB 1000 x 600 mm, VE 100 Stk.

Besonders leicht und flexibel. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, besonders leichte Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung. Optimal für die übersichtliche Aufbewahrung von leichtgewichtigen Klein- und Ersatzteilen, Textilien, Mustern, Lebensmitteln etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
600 mm
Länge:
1000 mm
Materialstärke:
25 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
200 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 600x1000mm, pe-beutel, pe-beutel 25µ, 697860 49 (B601-0), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.