Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, Stärke 150 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 1200 x 600 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, Stärke 150 µm
Flachbeutel, Stärke 150 µm
Flachbeutel, Stärke 150 µm
Artikel-Nr.:
     103-697845
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B602-2
EAN/GTIN:
     4251924703669
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, Stärke 150 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 1200 x 600 mm.

Extrem stabil: für Produkte mit scharfen Kanten. Widerstandsfähig und reißfest. Sonderservice: Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Äußerst robuste Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz und zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für voluminöse Waren, Ersatzteile, Schüttgut, Granulat, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Materialstärke:
150 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
25 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 60x60 cm, pe-beutel, pe-beutel 150 my, 697845 49 (B602-2), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,39*
€ 170,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,02*
€ 169,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,51*
€ 158,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,43*
€ 151,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,56*
€ 136,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.