Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, Stärke 150 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 600 x 400 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, Stärke 150 µm
Flachbeutel, Stärke 150 µm
Flachbeutel, Stärke 150 µm
Artikel-Nr.:
     103-697836
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B400-2
EAN/GTIN:
     8057711834471
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, Stärke 150 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 600 x 400 mm.

Extrem stabil: für Produkte mit scharfen Kanten. Widerstandsfähig und reißfest. Sonderservice: Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Äußerst robuste Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz und zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für voluminöse Waren, Ersatzteile, Schüttgut, Granulat, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Materialstärke:
150 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
75 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 40x60 cm 100 stück, pe-beutel, pe-beutel 40x60 cm, 697836 49 (B400-2), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,11*
€ 66,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,21*
€ 58,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.