Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 600 x 425 mm, Füllhöhe 120 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Artikel-Nr.:
     103-697156
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KVP3
EAN/GTIN:
     8057714362780
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 600 x 425 mm, Füllhöhe 120 mm, ab 10 Stk.

Exakt für die gängigen DIN-Formate passend. Mit umlaufendem Ecken- und Kantenschutz. Variable Füllhöhe.

Ideal für Drucksachen aller Art, Broschüren, Kalender, Bildbände, Noten etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A2+
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
425 mm
Verschlussart:
ohne Verschluss
Wellpappe:
1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.