Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 325 x 250 mm, Füllhöhe 100 mm, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Artikel-Nr.:
     103-697150
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KVP15
EAN/GTIN:
     4251924710834
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 325 x 250 mm, Füllhöhe 100 mm, ab 30 Stk.

Exakt für die gängigen DIN-Formate passend. Mit umlaufendem Ecken- und Kantenschutz. Variable Füllhöhe.

Ideal für Drucksachen aller Art, Broschüren, Kalender, Bildbände, Noten etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
C4
Innenlänge:
325 mm
Innenbreite:
250 mm
Verschlussart:
ohne Verschluss
Wellpappe:
1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.