Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graspapier-Universalverpackung, grüngrau, LxB 217 x 155 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graspapier-Universalverpackung
Graspapier-Universalverpackung
Graspapier-Universalverpackung
Graspapier-Universalverpackung
Artikel-Nr.:
     103-697126
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     52FG
EAN/GTIN:
     4251924702396
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Graspapier-Universalverpackung, grüngrau, LxB 217 x 155 mm, ab 20 Stk.

Klimaneutral. Nachhaltige Universalverpackung. Variable Füllhöhe. Mit Kantenschutz und Aufreißperforation. Selbstklebeverschluss. Zu 100% recycelbar.

Die nachhaltige Universalverpackung aus Graspapier mit variabler Füllhöhe: blitzschnell aufgebaut, mit Selbstklebeverschluss. Nutzen Sie diese umweltfreundliche Graspapier-Verpackung zum schnellen Versand von Büchern, Drucksachen, Musterware und vielem mehr. Mit praktischen Rillen lässt sich die Füllhöhe individuell an das Packgut anpassen. Die Seitenklappen fixieren dabei Inhalte unterschiedlichster Abmessungen sicher und zuverlässig. Aus schnell nachwachsendem Rohstoff, 75 % weniger CO 2 -Emissionen bei der Herstellung. Geringerer Wasser- und Energieverbrauch sowie ökologisch und ökonomisch sinnvolle Produktion aus regionalen Ausgleichsflächen in kurzer Entfernung zur Papierfabrik. Unsere Graspapier-Universalverpackungen stehen nicht in Konkurrenz zur Futtermittelversorgung von Nutztieren.
Weitere Informationen:
Material:
Grasfasergemisch
Farbe:
grüngrau
Für Format:
A5
Innenlänge:
217 mm
Innenbreite:
155 mm
Außenlänge:
275 mm
Außenbreite:
170 mm
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.