Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung, Klappmechanik, VE 5 Stk, LxB 445 x 320 mm, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Buchverpackung
Buchverpackung
Artikel-Nr.:
     103-697090
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     697090
EAN/GTIN:
     8057711836888
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung, Klappmechanik, VE 5 Stk, LxB 445 x 320 mm, ab 3 VE.

Einfach und fest verschließbar dank Selbstklebeverschluss. Sicherer Dokumentenversand durch Ecken- und Kantenschutz. Inhalt wird durch Seitenklappen fixiert. Variable Füllhöhe.

Die besonders günstige Universalverpackung mit Selbstklebeverschluss für den sicheren Versand von Büchern, Katalogen, Mustersendungen etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A3+
Innenlänge:
445 mm
Innenbreite:
320 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
510 mm
Außenbreite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, eurokraft basic, 697090 49 (ebvk14), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,776* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.