Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Varistar, 2-fach Selbstklebeverschluss, LxB 315 x 315 mm, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Varistar
Buchverpackung Varistar
Buchverpackung Varistar
Artikel-Nr.:
     103-697042
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WS10
EAN/GTIN:
     4251924726132
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung Varistar, 2-fach Selbstklebeverschluss, LxB 315 x 315 mm, ab 12 Stk.

Schnelle, einfache Handhabung. Kein Packband oder Füllmaterial nötig. Flexibel einsetzbar dank variabler Füllhöhe. Integrierter, umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Fixierende Seitenklappen machen Füllmaterial überflüssig. Zweifache Selbstklebung verhindert Entnahme von Inhalten. Einfaches Öffnen mit Aufreißperforation.

Weniger Material, beste Schutzleistung: Sparen Sie mit dieser stabilen Universalverpackung inklusive zweifacher Selbstklebung und fixierenden Seitenklappen zusätzliches Füllmaterial und Packband. So einfach und sicher versenden Sie Bücher, Drucksachen, umverpackte Güter und vieles mehr: Einfach die Versandware in die Kreuzverpackung legen und die kurzen Seitenklappen einschlagen. Mit dem Selbstklebestreifen fixieren, zuklappen und mit dem Klebeverschluss schließen. Weiteres Material zum Füllen und Schützen der Ware ist damit überflüssig. Die Buchverpackung kann nach Bedarf in der Höhe variabel befüllt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Für Format:
LPs
Innenlänge:
315 mm
Innenbreite:
315 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
375 mm
Außenbreite:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ratioform buchverpackungen weiss, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, flow, 697042 49 (WS10), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.