Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Variofix, Selbstklebeverschluss, braun, LxB 305 x 215 mm, Füllhöhe 0 - 60 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Variofix
Buchverpackung Variofix
Buchverpackung Variofix
Artikel-Nr.:
     103-697009
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     58-25F
EAN/GTIN:
     8057711832590
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung Variofix, Selbstklebeverschluss, braun, LxB 305 x 215 mm, Füllhöhe 0 - 60 mm, ab 20 Stk.

Schnelle Handhabung. Flexibler Einsatz dank variabler Füllhöhe. Fixierende Seitenklappen sparen Füllmaterial. Kein Packband nötig. Integrierter Kantenschutz. Aufreißperforation zum einfachen Öffnen.

Eine Verpackung für unterschiedlichste Nutzung: Die Buchverpackung Variofix flow passt sich Ihrem Versandgut an und kommt dank Haftklebestreifen und Fixierklappen komplett ohne Füllmaterial und Packband aus! Schneller geht es kaum: Versenden Sie Bücher, Drucksachen, Mustersendungen, umverpackte Produkte und vieles mehr kinderleicht mit dieser einteiligen Universalverpackung. Einfach Ware einlegen, mit den höhenvariablen Seitenklappen fixieren, zuklappen und mit Selbstklebestreifen verschließen! Ihr Versandgut ist dank des integrierten Kantenschutzes optimal geschützt. Mit Aufreißperforation zum einfachen Öffnen.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A4
Innenlänge:
305 mm
Innenbreite:
215 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
350 mm
Außenbreite:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.