Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Variofix, Selbstklebeverschluss, braun, LxB 217 x 155 mm, Füllhöhe 10 - 60 mm, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Variofix
Buchverpackung Variofix
Buchverpackung Variofix
Artikel-Nr.:
     103-697000
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     52-25F
EAN/GTIN:
     8057711832354
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung Variofix, Selbstklebeverschluss, braun, LxB 217 x 155 mm, Füllhöhe 10 - 60 mm, ab 30 Stk.

Schnelle Handhabung. Flexibler Einsatz dank variabler Füllhöhe. Fixierende Seitenklappen sparen Füllmaterial. Kein Packband nötig. Integrierter Kantenschutz. Aufreißperforation zum einfachen Öffnen.

Eine Verpackung für unterschiedlichste Nutzung: Die Buchverpackung Variofix flow passt sich Ihrem Versandgut an und kommt dank Haftklebestreifen und Fixierklappen komplett ohne Füllmaterial und Packband aus! Schneller geht es kaum: Versenden Sie Bücher, Drucksachen, Mustersendungen, umverpackte Produkte und vieles mehr kinderleicht mit dieser einteiligen Universalverpackung. Einfach Ware einlegen, mit den höhenvariablen Seitenklappen fixieren, zuklappen und mit Selbstklebestreifen verschließen! Ihr Versandgut ist dank des integrierten Kantenschutzes optimal geschützt. Mit Aufreißperforation zum einfachen Öffnen.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A5
Innenlänge:
217 mm
Innenbreite:
155 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
275 mm
Außenbreite:
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.