Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Multistar, weiß, LxB 455 x 320 mm, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Multistar
Buchverpackung Multistar
Buchverpackung Multistar
Artikel-Nr.:
     103-696988
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     68M
EAN/GTIN:
     8057711832798
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung Multistar, weiß, LxB 455 x 320 mm, ab 12 Stk.

Kein zusätzliches Material nötig dank Selbstklebung. Integrierte Fixierung schon beim Befüllen. Fixierende Seitenklappen machen Füllmaterial überflüssig. Ausgeprägter Ecken- und Kantenschutz. Manipulationssicher mit Aufreißperforation. Variable Füllhöhe.

Passt sich flexibel an Ihr Versandgut an: Universell einsetzbare Verpackung mit Selbstklebeverschluss und fixierenden Seitenklappen. Spart Packband und Füllmaterial. Die Universalverpackung Multistar flow mit Selbstklebung eignet sich für umverpackte Güter, Bücher, Drucksachen und vieles mehr. Passen Sie flexibel die Höhe an Ihre Ware an und fixieren Sie die Produkte schon beim Befüllen transportsicher mit Seitenklappen und einem zweiten Haftklebestreifen. Packband und Füllmaterial sind bei dieser multifunktionalen Verpackung überflüssig. Der praktische Selbstklebeverschluss gibt zudem Sicherheit vor unbefugtem Zugriff.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Für Format:
A3
Innenlänge:
455 mm
Innenbreite:
320 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
505 mm
Außenbreite:
326 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ratioform buchverpackungen weiss, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, flow, 696988 49 (68M), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.