Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Multistar, braun, LxB 245 x 165 mm, ab 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Multistar
Buchverpackung Multistar
Buchverpackung Multistar
Artikel-Nr.:
     103-696934
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     54ML
EAN/GTIN:
     4260069665831
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung Multistar, braun, LxB 245 x 165 mm, ab 50 Stk.

Fixierende Seitenklappen machen Packband und Füllmaterial überflüssig. Doppelter Ecken- und Kantenschutz, umlaufend. Schnelle und einfache Handhabung. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation. Variable Füllhöhe.

Sparen Sie sich Packband und Füllmaterial. Denn unsere Universal-/Buchverpackung mit fixierenden Seitenklappen reduziert den Materialeinsatz deutlich. Einfach optimal. Ideal für Bücher, Drucksachen aller Art, Kommissionierware, umverpackte Güter wie Kameras, Mobilfunkgeräte etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
C5
Innenlänge:
245 mm
Innenbreite:
165 mm
Innenhöhe:
55 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
298 mm
Außenbreite:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, flow, 696934 49 (54ML), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.