Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Multistar, braun, LxB 330 x 270 mm, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Multistar
Buchverpackung Multistar
Buchverpackung Multistar
Artikel-Nr.:
     103-696925
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     64ML
EAN/GTIN:
     4260069665220
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung Multistar, braun, LxB 330 x 270 mm, ab 30 Stk.

Fixierende Seitenklappen machen Packband und Füllmaterial überflüssig. Doppelter Ecken- und Kantenschutz, umlaufend. Schnelle und einfache Handhabung. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation. Variable Füllhöhe.

Sparen Sie sich Packband und Füllmaterial. Denn unsere Universal-/Buchverpackung mit fixierenden Seitenklappen reduziert den Materialeinsatz deutlich. Einfach optimal. Ideal für Bücher, Drucksachen aller Art, Kommissionierware, umverpackte Güter wie Kameras, Mobilfunkgeräte etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
C4+
Innenlänge:
330 mm
Innenbreite:
270 mm
Innenhöhe:
76 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
383 mm
Außenbreite:
276 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, flow, 696925 49 (64ML), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.