Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung, braun, VE 5 Stk, LxB 302 x 215 mm, ab 25 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Buchverpackung
Buchverpackung
Artikel-Nr.:
     103-696919
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     696919
EAN/GTIN:
     8057711832637
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung, braun, VE 5 Stk, LxB 302 x 215 mm, ab 25 VE.

Rundum geschützt durch zweifachen Ecken- und Kantenschutz. Schnell verpackt und verschickt. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation. Höhenflexibel befüllbar.

Preiswerte braune Universal-/Buchverpackung mit Seitenklappen zum optimalen Fixieren Ihrer Versandwaren. Benötigt kein zusätzliches Füllmaterial. Praktisch für Bücher und Drucksachen aller Art.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A4+
Innenlänge:
302 mm
Innenbreite:
215 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
353 mm
Außenbreite:
223 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, eurokraft basic, 696919 49 (58MB), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 12.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,512* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.