Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung DuoStar, 2-fach Selbstklebeverschluss, LxB 305 x 215 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung DuoStar
Buchverpackung DuoStar
Buchverpackung DuoStar
Artikel-Nr.:
     103-696907
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DS58
EAN/GTIN:
     4251924705366
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung DuoStar, 2-fach Selbstklebeverschluss, LxB 305 x 215 mm, ab 20 Stk.

Bequemer Hin- und Rückversand. Kein Packband nötig. Fixierklappen sparen Füllmaterial. Optimaler Schutz mit umlaufendem Ecken- und Kantenschutz. Variable Füllhöhe für flexible Nutzung. Auch in individuellen Sonderabmessungen lieferbar.

Vereinfachen Sie Ihren Retourenprozess mit der intelligenten Spezialverpackung für kinderleichten Hin- und Rückversand. Dank 2facher Selbstklebung und Fixierklappen kein Füllmaterial oder Packband nötig! Die Buchverpackung DuoStar flow ist der ideale Transportschutz für Bücher, Muster, Werkstücke und alles, was hin- und zurückgeschickt werden soll - komplett ohne Packband, Füllmaterial oder zusätzliche Kartonagen. Der Versender verpackt schnell und einfach mit Selbstkleberverschluss. Der Empfänger öffnet die Verpackung blitzschnell dank Aufreißperforation und kann bei Bedarf ganz komfortabel seine Rücksendung mit dem zweiten Klebestreifen verschließen.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Für Format:
A4
Innenlänge:
305 mm
Innenbreite:
215 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
350 mm
Außenbreite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ratioform buchverpackungen weiss, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, flow, 696907 49 (DS58), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.