Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegeletiketten aus PET-Folie, 500 Etiketten pro Rolle, LxB 40 x 30 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssiegeletiketten aus PET-Folie
Sicherheitssiegeletiketten aus PET-Folie
Sicherheitssiegeletiketten aus PET-Folie
Artikel-Nr.:
     103-696508
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SEV40
EAN/GTIN:
     4251924718045
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
folienetikett weiß rolle
folien-etiketten weiss
Sicherheitssiegeletiketten aus PET-Folie, 500 Etiketten pro Rolle, LxB 40 x 30 mm.

Mit signalstarkem Aufdruck ''Security Seal''. Für Sicherheitsanwendungen wie Produkt-, Herstellergarantie- oder Verschlussversiegelungen. Permanent haftend auf Folie. Temperaturbeständigkeit: ca. -40 °C bis +120 °C. Rolle mit Innenwicklung.

Die hochwertigen Sicherheitssiegeletiketten aus PET machen unautorisierte Zugriffe und Manipulationsversuche an Folien-Verpackungen sofort sichtbar. Die robuste PET-Folie der Siegeletiketten ist besonders kratzfest und reißfester als vergleichbare Folie aus PE. Beim Ablösen hinterlässt das Etikett auffällige, schachbrettförmige Kleberückstände auf dem Untergrund - ein deutliches Zeichen für den Empfänger, dass versucht wurde die Verpackung zu öffnen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Breite:
30 mm
Material:
PET
Weitere Suchbegriffe: folien etiketten, 696508 49 (SEV40), Etikett, Etiketten, Fanggurt, Fanggurte, Markierstock, Markierstöcke, Verschließhülse, Verschließhülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen, Verschlussklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.