| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696384 Herst.-Nr.: L7992 EAN/GTIN: 4251924710926 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Versandetiketten, reißfest, LxB 99,1 x 57 mm, VE 250 Etiketten.
Strapazierfähige Folienetiketten für den Innen- und Außenbereich. Wasserresistent, schmutzabweisend, UV- und temperaturbeständig. Vielseitig nutzbar: auch für Portodruck . Für Farb- und S/W-Laserdrucker geeignet. Kostenlose Online-Vorlagen.
Für sicheren Versand bei jedem Wetter: Strapazierfähige Etiketten aus Polyester, die selbst härtester Witterung standhalten. Auch bei Regen oder Schnee bleibt die Beschriftung auf den Versandetiketten gut lesbar - ideal, etwa zum Portodruck. Die matt beschichtete Polyesterfolie haftet zuverlässig und permanent auf unterschiedlichsten Materialien, insbesondere auf wetterfesten Umschlägen aus Polyethylen oder Tyvek. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Etiketten je Bogen: | 10 Stück | Anzahl Bögen pro Packung: | 25 Stück | Länge: | 99.1 mm | Breite: | 57 mm | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, 696384 49 (L7992), Adressetikett, Etikett, Etiketten |
| | |
| |