Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten permanent, weiß, LxB 70 x 37 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universaletiketten permanent
Universaletiketten permanent
Universaletiketten permanent
Artikel-Nr.:
     103-696354
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     3474-200
EAN/GTIN:
     8057711831838
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universaletiketten permanent, weiß, LxB 70 x 37 mm.

Multifunktionales, weißes Universal-Etikett. Permanent haftend. Klares Druckbild auf Inkjet, Laserdrucker und Kopierern. Gratis Online-Vorlagen zur Gestaltung.

Allround-Talent für Büro und Haushalt: Universal-Etiketten für vielfältige Zwecke - etwa als Namens- oder Adressschild, zum Portodruck, für die Inhaltsbeschriftung oder zur Organisation von Büromaterial. Die hochwertigen Universal-Etiketten machen ihrem Namen alle Ehre. Je nach Format, lassen sie sich vielfältig einsetzen und sauber ohne Verwischen bedrucken. Neuartige ultragrip-Technologie ermöglicht ein präzises, staufreies Drucken - sogar im Serienmodus oder bei der Stapelverarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Breite:
37 mm
Material:
Papier
Palettenmenge:
180 VE
Produkttyp:
Etiketten
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 696354 49 (3474-200), Adressetikett, Adressetiketten, Etikett, Etiketten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,34545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,49*
€ 106,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,25*
€ 102,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,00*
€ 97,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.