| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696336 Herst.-Nr.: 3424 EAN/GTIN: 4251924701917 |
| |
|
| | |
| Universaletiketten permanent, weiß, LxB 105 x 48 mm, 100 Bögen.
Multifunktionales, weißes Universal-Etikett. Permanent haftend. Klares Druckbild auf Inkjet, Laserdrucker und Kopierern. Gratis Online-Vorlagen zur Gestaltung.
Allround-Talent für Büro und Haushalt: Universal-Etiketten für vielfältige Zwecke - etwa als Namens- oder Adressschild, zum Portodruck, für die Inhaltsbeschriftung oder zur Organisation von Büromaterial. Die hochwertigen Universal-Etiketten machen ihrem Namen alle Ehre. Je nach Format, lassen sie sich vielfältig einsetzen und sauber ohne Verwischen bedrucken. Neuartige ultragrip-Technologie ermöglicht ein präzises, staufreies Drucken - sogar im Serienmodus oder bei der Stapelverarbeitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 105 mm | Breite: | 48 mm | Material: | Papier | Produkttyp: | Etiketten | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletikett 10 x 60 cm, 696336 49 (3424), Adressetikett, Adressetiketten, Etikett, Etiketten |
| | |
| |