| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696318 Herst.-Nr.: LR7168-100 EAN/GTIN: 8057714364449 |
| |
|
| | |
| Recycling-Versandetiketten, umweltfreundlich, VE 100 Stk, LxB 199.6 x 143.5 mm.
Naturweißes Versandetikett aus Recycling-Material. Komfortable Abziehhilfe. Staufreies Drucken auf gängigen Laserdruckern. Gratis Online-Vorlagen zur Gestaltung .
Die umweltfreundliche Alternative für Ihren Versand: Recycling-Versandetiketten für kleinere und größere Versandaktionen. Effizient, zuverlässig und umweltschonend. Ideal etwa für Briefe, Pakete oder Päckchen. Nachhaltig in der Produktion: Bei der Herstellung entstehen weniger Emissionen, Produktionsabfälle gehen vollständig in die Wiederverwertung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 199.6 mm | Breite: | 143.5 mm | Material: | Recyclingpapier | Produkttyp: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |