Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 61 x 31 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anhängeetiketten
Anhängeetiketten
Anhängeetiketten
Artikel-Nr.:
     103-696303
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AE31
EAN/GTIN:
     8057711833061
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 61 x 31 mm.

Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leicht zu beschriften.

Zur übersichtlichen, schnellen Beschriftung und Auszeichnung von Lager- bzw. Transportbehältern sowie Waren und Produkten. Ideal für Gegenstände, die nicht beklebt werden können oder sollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
61 mm
Breite:
31 mm
Material:
Vollpappe
Palettenmenge:
10 VE
Produkttyp:
Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, anhängeschild braun, anhänge etikett, 696303 49 (AE31), Etikett, Etiketten, Kartonanhängeetikett, Kartonanhängeetiketten, Markierung, Markierungen, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.