| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696221 Herst.-Nr.: RWP150 EAN/GTIN: 4251924717215 |
| |
|
| | |
| Rollenwellpappe, Länge 70 m, 168 g/m², braun, Breite 1500 mm.
Hohe Polsterwirkung, füllt Zwischenräume aus. Umweltfreundlich.
Rollenwellpappe für den Oberflächenschutz und zum Polstern, da die Wellen der Wellpappe Stöße dämpfen. Optimaler Schutz für Oberflächen, Kanten und Ecken von Bildern, Möbeln, Glas, Keramik, Kunststoff etc. Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Breite: | 1500 mm | Länge: | 70 m | Farbe: | braun | Papiergewicht: | 168 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 150cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 696221 49 (RWP150), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Rollenwellpappen, Wellpapprollen |
| | |
| |