| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696215 Herst.-Nr.: RWP100 EAN/GTIN: 8057714367396 |
| |
|
| | |
| Rollenwellpappe, Länge 70 m, 168 g/m², braun, Breite 1000 mm.
Hohe Polsterwirkung, füllt Zwischenräume aus. Umweltfreundlich.
Rollenwellpappe für den Oberflächenschutz und zum Polstern, da die Wellen der Wellpappe Stöße dämpfen. Optimaler Schutz für Oberflächen, Kanten und Ecken von Bildern, Möbeln, Glas, Keramik, Kunststoff etc. Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Breite: | 1000 mm | Länge: | 70 m | Farbe: | braun | Papiergewicht: | 168 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 100cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 696215 49 (RWP100), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Rollenwellpappen, Wellpapprollen |
| | |
| |