Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe, Länge 70 m, 168 g/m², braun, Breite 200 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenwellpappe
Rollenwellpappe
Artikel-Nr.:
     103-696212
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     RWP20
EAN/GTIN:
     4251924717222
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe, Länge 70 m, 168 g/m², braun, Breite 200 mm, ab 2 Stk.

Hohe Polsterwirkung, füllt Zwischenräume aus. Umweltfreundlich.

Rollenwellpappe für den Oberflächenschutz und zum Polstern, da die Wellen der Wellpappe Stöße dämpfen. Optimaler Schutz für Oberflächen, Kanten und Ecken von Bildern, Möbeln, Glas, Keramik, Kunststoff etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Breite:
200 mm
Länge:
70 m
Farbe:
braun
Papiergewicht:
168 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 20 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 696212 49 (RWP20), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Rollenwellpappen, Wellpapprollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.