Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natronkraftpapier, Breite 1000 mm, braun, Länge 225 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natronkraftpapier
Natronkraftpapier
Natronkraftpapier
Artikel-Nr.:
     103-696151
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     NKP100
EAN/GTIN:
     4251924713095
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
kraftpapier braun 120g
Natronkraftpapier, Breite 1000 mm, braun, Länge 225 m.

Leicht und robust, extrem reißfest.

Robustes, absolut hochwertiges Natronkraftpapier zum Schützen und Polstern. Ideal als optisch ansprechendes Packpapier oder hochwertiges Stopfmaterial.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
225 m
Farbe:
braun
Papiergewicht:
120 g/m²
Weitere Suchbegriffe: natron kraftpapier, natronkraftpapier 120g, 696151 49 (NKP100), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.