Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllpapier im Spendekarton, Breite 375 mm, braun, Lauflänge 360 m, 65 g/m².


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllpapier im Spendekarton
Füllpapier im Spendekarton
Füllpapier im Spendekarton
Artikel-Nr.:
     103-696107
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     rll
EAN/GTIN:
     4251924716492
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Füllpapier im Spendekarton, Breite 375 mm, braun, Lauflänge 360 m, 65 g/m².

Sofort einsatzbereit durch Perforation: Spendeschlitz aufreißen und starten. Kein Schneidewerkzeug nötig. Das flexibelste, ergiebigste und kostengünstigste Papierfüllsystem. Saubere und platzsparende Aufbewahrung. 1800 Blatt hochwertiges weißes Füllpapier, alle 200 mm perforiert.

Mobiler Spendekarton mit praktisch vorperforiertem Endlospapier zum effizienten Füllen Ihrer Kartonagen direkt am Packplatz. Die perfekte Lösung: mobil, sauber und sparsam.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Breite:
375 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
braun
Papiergewicht:
65 g/m²
Weitere Suchbegriffe: knüllpapier, 696107 49 (rll), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.