| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696060 Herst.-Nr.: SB50-18 EAN/GTIN: 4251924717420 |
| |
|
| | |
| Warn-Klebeband, Aufdruck Transport-Sicherung/Security-Tape, VE 3 Stk, Bandbreite 50 mm, ab 2 VE.
Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft. Deutscher und englischer Aufdruck. Wichtig, um z.B. im Schadensfall Ihre Ansprüche aus Transportversicherungen aufrecht zu erhalten. Auch individuell bedruckt lieferbar. Relativ leise abrollbar.
Zuverlässiges Warn-Klebeband mit Standardaufdruck zum auffälligen Verschließen und Kennzeichnen Ihrer Kartonagen. Ideal zur Sicherung von Versandverpackungen aller Art bei gleichmäßigen, moderaten Transportbedingungen. Für die effektive Platzierung von Warn-Hinweisen. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Farbe: | weiß | Aufdruck: | Transport-Sicherung/Security-Tape | Materialstärke: | 55 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband weiß 50mm, markierband, markierband weiß, 696060 49 (SB50-18), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder |
| | |
| |