Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton, mit deutscher Postzulassung (PTZ), Innenmaße 103 x 96 x 410 mm, für 1 Flasche, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton
Versandkarton
Versandkarton
Versandkarton
Artikel-Nr.:
     103-695956
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     U1997
EAN/GTIN:
     8057711830220
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Versandkarton, mit deutscher Postzulassung (PTZ), Innenmaße 103 x 96 x 410 mm, für 1 Flasche, ab 10 Stk.

In Deutschland postalisch geprüft und zugelassen für einen sicheren Versand. Für den Versand von Flaschen- und Geschenkkartons.

In Deutschland postzugelassene Umverpackung für den Versand von Flaschen- und Geschenkkartons. Ideal für verschiedene Flaschen- und Geschenkkartons.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
103 mm
Innenbreite:
96 mm
Innenhöhe:
410 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Anzahl Flaschen:
1 Stück
Palettenmenge:
1000 Stück
Produkttyp:
Flaschenversandkartons
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, geschenkkarton braun, geschenk karton, flaschenkarton 1er, 695956 49 (U1997), Flaschenkartons, Flaschenverpackungen, Flaschenversandkarton, Flaschenversandkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Lebensmittelkarton, Lebensmittelkartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Weinflaschenkarton, Weinflaschenkartons, Weinflaschenverpackung, Weinflaschenverpackungen, Weinkartonagen, Weinkartons, Weinverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.