Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, aus Cellulose, LxB 180 x 120 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel
Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-695588
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     fbc20
EAN/GTIN:
     4251924707056
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Flachbeutel, aus Cellulose, LxB 180 x 120 mm, VE 1000 Stk.

Schnelle Verpackung leichter Gegenstände. 100% recycelbar. Klimaneutral.

Verpacken Sie Schmuck, Accessoires oder leichtgewichtige Packgüter blitzschnell und umweltfreundlich: Mit dem weißen Flachbeutel terra aus Cellulose. Die nachhaltige Alternative zu Folienbeuteln: Die recyclingfähigen Papierbeutel entstammen klimaneutraler Produktion. Die optisch ansprechenden Beutel sind reißfest und lebensmittelecht. Ideal etwa für Lagerung und Verkauf von Kleinteilen, im Obst- und Gemüsehandel oder für Bioläden. Cellulose ist Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände (Massenanteil etwa 50 %) und damit die häufigste organische Verbindung - der Basisrohstoff für Papier. Unsere weiße Cellulose besteht aus 100 % Recyclingpapier und kann im Altpapier entsorgt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Cellulose
Farbe:
braun
Außenlänge:
180 mm
Außenbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierfaltenbeutel, 12 x 18 cm papierbeutel, cellulose beutel, flachbeutel ratioform, terra, 695588 49 (fbc20), faltbar, Kartonage, Kartonagen, Kartonkasten, Kartonkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiersack, Papiersäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.