| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695510 Herst.-Nr.: bbn92 EAN/GTIN: 4251924703829 |
| |
|
| | |
| Bodenbeutel 2-lagig, aus Kraftpapier, Pergamentersatz, LxB 290 x 190 mm, VE 500 Stk.
Klimaneutral. Nachhaltige Verpackung für Lebensmittel und Kleinteile. Hoher Aroma- und Fettschutz dank Pergamentersatz. Schnell befüllt und verschlossen. Besonders standfest. 100% recycelbar.
Die umweltfreundliche Verpackung für Lebensmittel, Schreibwaren, Dekoartikel und vieles mehr: Der Bodenbeutel terra mit Pergamentersatz aus klimaneutraler Produktion. Verzichten Sie komplett auf Folie und Plastik und nutzen den besonders umweltfreundlichen Kreuzbodenbeutel für die Verpackung von Lebensmitteln, Dekoartikeln, Schreibwaren oder Kleinteilen. Die innenliegende Beschichtung mit weißem Pergamentersatz sorgt für besten Aroma- und Fettschutz sowie optimale Standfestigkeit. Der Bodenbeutel aus Kraftpapier ist zu 100% recycelbar und überzeugt in natürlicher Optik. Unser Pergament-Ersatz besteht aus holzfreiem Papier, das durch entsprechende Mahlung und/oder Zusatz von Hilfsmitteln eine gewisse Fettdichte erreicht. Hierfür werden ausschließlich qualitativ hochwertige Frischfasern eingesetzt. Auch dieses Papier kann im Altpapier entsorgt werden. Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | braun | Außenlänge: | 290 mm | Außenbreite: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzbodenbeutel, terra, 695510 49 (bbn92), Bodenbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierbeutel |
| | |
| |